ソフトボックス G-Capsule Softbox

ソフトボックス G-Capsule Softbox - Phottix(フォティックス)ソフトボックス G-Capsule Softbox - Phottix(フォティックス)ソフトボックス G-Capsule Softbox - Phottix(フォティックス)ソフトボックス G-Capsule Softbox - Phottix(フォティックス)ソフトボックス G-Capsule Softbox - Phottix(フォティックス)ソフトボックス G-Capsule Softbox - Phottix(フォティックス)ソフトボックス G-Capsule Softbox - Phottix(フォティックス)ソフトボックス G-Capsule Softbox - Phottix(フォティックス)

ソフトボックスとトランスルーセントアンブレラを組み合わせて多様なライティングを可能にした革新的な製品です。一般的なソフトボックスで可能なグリッドやビューティーデッシュの効果に加え、全方向へライティングが可能なランタンモードまで、1つの製品で実現できるオールインワンパッケージのソフトボックスです。互換性の高いBowensスピードリングアダプターが付属しており、対応する様々な機材に設置することが可能です。
≪主な特長≫
ランタン、グリッド、ビューティーディッシュ、ソフトボックスの4モードで使用可能なオールインワンパッケージ
ランタンモードで使用するトランスルーセントアンブレラは単体でも使用可能
Phottix独自の耐熱素材SL Techを使用
ランタンモードでは、ソフトな光と全方位からのライティングが可能
軽量かつ耐久性のあるファイバーグラス製ロッドを採用
Bowensマウント対応
キャリーバッグ付属

セット内容G-Capsule Softbox 本体、トランスルーセントアンブレラ、Bowensスピードリングアダプター、アウターディフューザー、インナーディフューザー、インナーディフューザー(リフレクター付)、グリッド、ジェルフィルターホルダー、ジェルフィルター(赤・黄・緑・青)、キャリーバッグ、取扱説明書マウントBowens内容量1個
注意
※仕様は予告なく変更になる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61510954G-Capsule Softbox 65cm65cm約1594
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
61510970G-Capsule Softbox 85cm85cm約1849
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
61510979G-Capsule Softbox 105cm105cm約2231
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする