JTT
Type-Cメス- DPオス変換アダプタ
本製品をPCモニターのDisplayPortに装着するだけでType-Cでの接続が可能になります。
別途映像出力対応USB-Cケーブルが必要です。
仕様
変換仕様:Type-C(メス)→DP(オス)変換※DPからType-Cには出力できません。※別途映像出力対応ケーブルが必要です。※映像出力のためには、端末ケーブルディスプレイの全てが映像の規格に対応している必要があります。
寸法(mm)
44×24×11
質量(g)
10
コネクタ形状
PC側:Type-C(メス)USB3.1・モニタ/TV側:DP(オス)
対応解像度
フルHD(1920×1080)・最大4K/60Hz
オス形状
DP
メス形状
Type-C
変換タイプ
Type-Cメス- DPオス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61515145
JTTCF-DPM
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください