曜日別特売

直流電位差計

直流電位差計 - Joman(旧:MCP)

実験や検査、測定に適した直流電位差計です。耐電圧を500Vまでアップしました。

寸法(mm)310×240×160質量(kg)5測定範囲0~21mV, 0~210mV, 0~2.1V精度0.05%分解能0.1µV耐電圧(V)500 50Hz (1分間)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61516405DPM-02J
119,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする