120mmケースファン

120mmケースファン - LIAN LI120mmケースファン - LIAN LI120mmケースファン - LIAN LI120mmケースファン - LIAN LI120mmケースファン - LIAN LI120mmケースファン - LIAN LI120mmケースファン - LIAN LI120mmケースファン - LIAN LI

Lian Li社の高性能AIO水冷システム「GALAHAD AIO」に採用されたPWMファンを商品化したものです。
ファン3個+専用コントローラー+ファンハブのセットです。
高性能モーターと流体軸受の組み合わせにより、高回転域でもスムーズかつ静かに動作するため、ハイエンドPCにも十分なエアフローを提供します。
各ファンに12個のアドレッサブルLEDが搭載されており、ASUS/ASROCK/MSI/GIGABYTEのアドレッサブルRGB SYNCに対応します。
お使いのマザーボードがARGB対応でなくても、付属の専用コントローラーを使ってイルミネーション効果や点灯速度をカスタマイズすることも可能です。
最大6基までのファンをサポートするファンハブも付属しており、安定した出力を維持するとともにケーブル管理も容易に行えます。
コストパフォーマンスに優れ、気軽にイルミネーションを楽しみたいユーザーに最適です。

仕様LEDモード/スピード:16モード/9レベル回転数(min-1[r.p.m])800±200(30%DUTY)~1900±10%ベアリング流体軸受(FDB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×25×120保証期間2年コネクタPWM 4ピンノイズレベル32.0dB(A)LED使用数(個)12最大風量(CFM)69.17最大風圧(mmH2O)2.6内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61516466ST120-3W
6,488
7,137(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする