曜日別特売

HDMI変換ケーブル Type-C専用 PD

HDMI変換ケーブル Type-C専用 PD - カシムラHDMI変換ケーブル Type-C専用 PD - カシムラ

映像をミラーリングしながらPD充電もできる!Type-C専用HDMI変換ケーブル。
設定操作不要!ケーブルをつなぐだけで大画面にスマホの映像が映る。
HDMI ver.1.4タイプAコネクタ搭載。
解像度2160pの4K/30Hzまで対応。
映像を映しながら、スマホやiPhone15の充電ができる(最大PD60W対応)
モニターとスマホまdのケーブル長は余裕の2m。

質量(g)85ケーブル長(m)2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×70×14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61519476KD-266
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする