曜日別特売

接地抵抗計

接地抵抗計 - HIOKI(日置電機)

4電極法に対応。多彩な測定機能
接地極を切り離さずに測定できるMEC機能
防塵防水IP67, 動作温度-25℃~65℃, ドロッププルーフ
接地網モジュールで補助接地棒を挿す必要なし
作業時間を短縮。測定時間6秒、測定コードの設置、巻き取りも楽々
狭い箇所も広いバスバーも挟めるクランプセンサー(オプション)
ワイヤレス化に対応。スマホやタブレットに測定値を転送 (オプションのZ3210装着時)
現場に強い、仕事が速い
6つの測定機能
用途に合わせて最適な測定法を選べる 多彩な測定機能
4電極法(ウェンナーの4電極法):接地設計の調査に必要な大地抵抗率測定に
3電極法:接地抵抗の精密な測定に
MEC機能:接地極を切り離さずに接地抵抗を測定
4端子測定による3電極法:数Ω以下の接地抵抗測定に
クランプ式測定法(2クランプ):多重接地の接地抵抗測定に
低抵抗測定:測定後、接地極を再接続した時の抵抗確認に
接地極を切り離さずに測定できるMEC機能
3電極法にクランプセンサによる電流測定を追加します。測定したい接地極に流れる電流のみを測定するので、他の接地の影響を受けません。大幅な作業工数の削減ができます。※MECはMeasuring Earth using a Clampの略です。
4電極法による測定で、接地設計の調査に必要な大地抵抗率測定
建築物建設前の接地設計のために大地抵抗率を測定します。大地抵抗率は土壌の性質によって変化します。大地抵抗率を把握し適正な接地ポイントや接地極の形状、寸法などを設計します。
また、構造体接地の評価のための大地抵抗率にも利用できます。
「電気設備の技術基準の解釈」第 18 条第 1 項、または「高圧受電設備規程(JEAC8001)」を参照してください。
過酷な現場で使えるタフ設計
土、砂、雨に強い 防塵防水等級IP65, IP67(EN60529)
粉塵が筐体内に入らない設計なので、泥や埃を気にせず現場で使えます。汚れても水で洗うことができます。
動作温度範囲-25℃~65℃
炎天下でも寒冷地でも使え、長時間の外作業でも誤作動がありません。接地抵抗測定や保守点検に。
プロテクター装着でドロッププルーフ1m
1mの高さからコンクリート上へ落下しても耐える耐衝撃性能があります。
ノイズに強い。地電圧30.0Vrms
ノイズ環境下でも安定した測定ができます。
作業時間を短縮。作業者の負担を軽減
測定スピードが速い!からまない、ねじれないコード巻き取り
測定値が表示されるまでわずか6秒(3電極法)のスピーディーな測定と楽々コード巻き取り器で、作業時間を短縮します。
許容抵抗は最大100kΩ補助接地棒の挿し込みは一回でOK
高い許容抵抗で、乾燥土壌で補助接地棒を何度も挿し直していた不便を解消します。作業時間を短縮します。
コンクリート上でも測定できる新設計の接地網モジュールL9846
コード巻き取り器と一体化できる接地網モジュール。水をかけて濡らすことで、補助接地極を挿し込まなくても接地抵抗を測定できます。
狭い箇所も広いバスバーも挟めるクランプセンサー
奥まった箇所にある接地極や、太いバスバーの接地極。それらの箇所を挟むことができるクランプセンサーCT9848を使用可能。
薄くて広い口径のジョーで、スムーズに接地極を挟めます。
ワイヤレス化に対応 スマートフォンやタブレットにデータを転送できる
測定器本体にワイヤレスアダプタZ3210(オプション)を装着すると、Bluetooth®;通信ができるようになります。Excel®;で作成した帳票に測定値を直接入力できます。
また、GENNECT Cross(無償アプリ)へデータを転送し、レポート作成が簡単にできます。
GENNECT Crossでは、測定結果の確認、管理、レポート作成ができます。測定現場で撮影した写真や地図および図面と連携することで、現場でスムーズにデータの管理ができます。

用途接地設計の調査に必要な大地抵抗率測定(4電極法)、接地抵抗の精密な測定(3電極法)、多接地極の切断なしで接地抵抗測定(MEC機能)、多重接地の接地抵抗測定(クランプ式測定法)、測定後、接地極を再接続した時の抵抗確認(低抵抗測定)
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61519625FT6041(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)1セット
283,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
61519668FT60411個
275,000
269,800
296,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする