NVIDIA(R) Jetson AGX OrinTM
PoE/PSE GbE LAN×12
10G LAN×1、ギガLAN×1
マルチ拡張: M.2 E キー / M.2 B キー / M.2 M キー
CANBus/COM/DIO
寸法(mm)264.76×184.00×93.30質量(kg)(全体)5.5取付壁掛けキットインターフェースディスプレイ:HDMI 2.0用HDMIタイプA×1動作温度-4°F ~ 122°F (-20℃ ~ 50℃、エアフロー 0.5 m/s)保管温湿度範囲-40°F~158°F(-40℃~70℃)、5~95%@40℃※結露なきこと使用CPU8コアARM v8.2 64ビットCPU、2MB L2 + 4MB L3耐衝撃性50G ピーク加速OSサポート:Linux (NVIDIA Jetpack 5.0 以降)各種認証CE/FCCクラスAインジケータ電源LED×1イーサネット対応GbE PoE/PSE (802.3af/at、最大:120W) 用、RJ-45 x 12 10G LAN 用、RJ-45 x 1 ギガ LAN 用 RJ-45 x 1正味質量(kg)4.5内容量1台