LAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 ドライ接点入力2点(PoE給電対応モデル)

LAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 ドライ接点入力2点(PoE給電対応モデル) - ラインアイ

LAN接続型デジタルIOユニット。リレー接点出力2点、ドライ接点入力2点。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。最大4台の機器とTCP同時接続し1:N接続やN:1接続に対応。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。PoE給電対応。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61520167LA-N2R2P-PE
29,000
28,980
31,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする