曜日別特売

INFOS PC2

INFOS PC2 - 田島メタルワークINFOS PC2 - 田島メタルワーク

一枚ガラス戸で見やすく、継目がありません。
強化ガラスを使用しているので安全です。
側面ガラスで明るく、視界が広いため斜めからでも掲示物がよく見えます。
前面からガラス戸を左右に引き出すことにより、楽に掲示することができます。

用途
本体:ステンレス1.5t ヘアライン・鏡面仕上
掲示板:耐水ベニヤ 樹脂シート張り
ガラス戸:正面5mmt・側面4mmt強化ガラス 左右どちらからでも引き出し可能
開閉機構:オリジナル錠
照明:LED蛍光灯 1本
脚:ステンレス1.5t ヘアライン・鏡面仕上
掲示スペース:H803mm×W1704mm
大型タイプ
仕様掲示板スペース:H803mm×W1704mm材質(本体)ステンレス本体高さH(mm)1910内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61522486PC2-P
1,029,000
729,800
802,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61522495PC2-2P
1,019,000
699,800
769,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エントランス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする