INFOS PC2

INFOS PC2 - 田島メタルワーク

一枚ガラス戸で見やすく、継目がありません。
強化ガラスを使用しているので安全です。
側面ガラスで明るく、視界が広いため斜めからでも掲示物がよく見えます。
前面からガラス戸を左右に引き出すことにより、楽に掲示することができます。

用途
本体:ステンレス1.5t ヘアライン・鏡面仕上
掲示板:耐水ベニヤ 樹脂シート張り
ガラス戸:正面5mmt・側面4mmt強化ガラス 左右どちらからでも引き出し可能
開閉機構:オリジナル錠
照明:LED蛍光灯 1本
掲示スペース:H803mm×W1704mm
大型タイプ
仕様掲示板スペース:H803mm×W1704mm材質(本体)ステンレス本体高さH(mm)1010内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61522504PC2-W
903,000
699,800
769,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥12,800/税込¥14,080
北海道地方1¥17,500/税込¥19,250
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エントランス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする