田島メタルワーク
MAILBOX MX-2
引上げ扉方式ユニットタイプ
何列・何段でも組み合わせ自由です。
引き上げ式扉で郵便物の取り出しが容易です。
ステンレスと黒色ゴムの採用で出入口を演出します。
角2封筒が収納できます。
用途
本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t 硬質ゴム
扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.5t
名札:アクリル樹脂
錠前:myナンバー錠
投入口:338mm×38mm
前入前出
錠前
myナンバー錠
材質(本体)
ステンレス
材質(扉)
ステンレス
仕様
投入・取出口:前入前出
本体寸法(mm)奥行
280
本体高さH(mm)
200
本体幅(mm)
360
投入口サイズ(mm)
338×38
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体幅(mm)
本体高さH(mm)
本体寸法(mm)奥行
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61522669
MX-2 myナンバー錠
360
200
280
¥
33,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません