曜日別特売

MAILBOX MX-6

MAILBOX MX-6 - 田島メタルワーク

ダイキャスト製扉薄型ユニットタイプ
奥行寸法が151mmと薄いため、あまり奥行のないエントランスやメイルコーナーに最適です。
開扉状態から手を離しても、ゆっくり閉まるダンパー機構付で安心してお使いいただけます。
堅牢なアルミダイキャスト製の凹凸感のあるデザインで壁面にアクセントを与えます。

用途
本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t
扉:アルミダイキャスト 焼付塗装
差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
錠前:シリンダー錠
名札:アクリル樹脂
投入口:334mm×40mm
前入前出
仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行151材質(扉)アルミダイキャスト 焼付塗装錠前シリンダー錠本体高さH(mm)280本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)334×40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61522739MX-6 シリンダー錠
26,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする