田島メタルワーク
MULTIBOX GXC
GXC用巾木です。
用途
ステンレス 0.8t ヘアライン仕上 アジャスター付 高さ調整巾0~15mm
前入前出
巾木
材質(本体)
ステンレス
本体寸法(mm)奥行
492
本体高さH(mm)
50
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61522854
MULTIBOX GXC用 ステンレス巾木1列用
360
¥
32,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61522915
MULTIBOX GXC用 ステンレス巾木2列用
720
¥
45,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。