曜日別特売

MULTIBOX GXC

MULTIBOX GXC - 田島メタルワークMULTIBOX GXC - 田島メタルワークMULTIBOX GXC - 田島メタルワークMULTIBOX GXC - 田島メタルワークMULTIBOX GXC - 田島メタルワーク

メイルボックスMX-20型と組み合わせが可能で、エントランスの省スペース化が図れます。
誰でも使える4桁暗証番号ダイヤル式で、操作が簡単です。
ツマミを回して施錠するとダイヤルがリセットされる、施錠ミスのない確実なダイヤル錠です。

用途
箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー
扉:ステンレス0.8t ヘアライン仕上 クリアー焼付塗装
前入前出
ダイヤル錠
材質(本体)スチール本体寸法(mm)奥行515材質(扉)ステンレス錠前ダイヤル錠本体幅(mm)360内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61522845GXC-2S450
159,000
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61522870GXC-4S1350
185,000
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61522879GXC-5S900
216,000
169,800
186,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61522888GXC-6S900
263,000
219,800
241,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61522906GXC-1S450
116,000
84,980
93,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61522949GXC-8S900
290,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする