田島メタルワーク
MULTIBOX GXE
電気システムを使用していないので、操作が簡単です。
扉に窓がついているため荷物の点検・管理が楽に行えます。
24時間いつでも荷物の受け渡しができます。
用途
箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ベージュ
扉:ステンレス0.8t ヘアライン仕上 クリアー焼付塗装
前入前出
ダイヤル錠
仕様
投入・取出口:前入前出ダイヤル錠
材質(本体)
スチール
本体寸法(mm)奥行
600
材質(扉)
ステンレス
錠前
ダイヤル錠
本体幅(mm)
500
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61522958
GXE-1
375
¥
114,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61523019
GXE-3
750
¥
284,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61523064
GXE-2
750
¥
226,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。