曜日別特売

MULTIBOX GXE

MULTIBOX GXE - 田島メタルワークMULTIBOX GXE - 田島メタルワークMULTIBOX GXE - 田島メタルワークMULTIBOX GXE - 田島メタルワークMULTIBOX GXE - 田島メタルワーク

電気システムを使用していないので、操作が簡単です。
扉に窓がついているため荷物の点検・管理が楽に行えます。
非常脱出レバーがついています。
24時間いつでも荷物の受け渡しができます。

用途
箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ベージュ
扉:ステンレス0.8t ヘアライン仕上 クリアー焼付塗装
前入前出
ダイヤル錠
仕様投入・取出口:前入前出ダイヤル錠材質(本体)スチール本体寸法(mm)奥行600材質(扉)ステンレス錠前ダイヤル錠本体幅(mm)500内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61522976GXE-41325
228,000
189,800
208,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61522985GXE-5950
205,000
169,800
186,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61523010GXE-8575
143,000
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61523046GXE-6950
263,000
219,800
241,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61523080GXE-7950
305,000
259,800
285,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする