田島メタルワーク
MULTIBOX GXE
電気システムを使用していないので、操作が簡単です。
扉に窓がついているため荷物の点検・管理が楽に行えます。
24時間いつでも荷物の受け渡しができます。
用途
箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ベージュ
扉:ステンレス0.8t ヘアライン仕上 クリアー焼付塗装
前入前出
ダイヤル錠
捺印機能付
仕様
投入・取出口:前入前出ダイヤル錠捺印機能付
材質(本体)
スチール
本体寸法(mm)奥行
600
材質(扉)
ステンレス
錠前
ダイヤル錠
本体高さH(mm)
750
本体幅(mm)
500
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61522967
GXE-2N
¥
236,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
1
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません