MAILBOX 98君

MAILBOX 98君 - 田島メタルワークMAILBOX 98君 - 田島メタルワーク

多段式省スペースタイプ
材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。
一戸あたりの箱寸法がH100×W360×D278の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホールなど、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。
手を差し入れても郵便物が抜き取られづらい幅21mmの差入口で、角2封筒が収納できます。

用途
本体:フェライト系ステンレス NO,4・2B仕上 0.7t
扉:フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
差入口プレート:フェライト系ステンレス ブラスト調焼付塗装 0.8t
錠前:シリンダー錠
名札:ポリカーボネート樹脂
投入口:333mm×21mm
前入前出
錠前シリンダー錠材質(本体)ステンレス材質(扉)ステンレス仕様投入・取出口:前入前出本体寸法(mm)奥行278本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)333×21内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体幅(mm)
本体高さH(mm)
本体寸法(mm)奥行
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61523116F1053Y-2 シリンダー錠360200278
25,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61523159F1053Y-3 シリンダー錠360300278
37,500
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする