MAILBOX MX-18

MAILBOX MX-18 - 田島メタルワークMAILBOX MX-18 - 田島メタルワーク

多段式省スペースタイプ
1台の大きさが高さ100幅360mm奥行280mmの多段式省スペース・廉価タイプの集合郵便受けです。
差入口からの盗難防止のため、容易に手が入らないよう工夫されています。
戸数に合わせて自由に組み合わせることができます。

用途
本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t
扉:アルミダイキャスト 焼付塗装
錠前:ラッチロック錠
差入口プレート:塩化ビニール樹脂
名札:塩化ビニール樹脂
投入口:333mm×25mm
前入前出
仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行280材質(扉)アルミダイキャスト 焼付塗装錠前ラッチロック錠本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)333×25内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61523256MX-18-2 ラッチロック錠200
28,000
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61523290MX-18-3 ラッチロック錠300
42,000
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする