曜日別特売

MAILBOX MX-40

MAILBOX MX-40 - 田島メタルワーク

投入口側防雨タイプ
投入口側は庇の下や軒下など直接雨ががりの少ない場所に設置できます。
投入口から屋外のチリやホコリの侵入が少ない構造です。
投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止にも配慮されています。
差入口プレートや扉開閉時の不快な打撃音が軽減する配慮もされています。

用途
本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t
前面:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 合成ゴム
扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 窓/ポリカーボネイト樹脂
差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
錠前:myナンバー錠
名札:ポリカーボネイト樹脂
投入口:338mm×32mm
前入後出
仕様投入・取出口:前入後出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行307材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体高さH(mm)150本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)338×32内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61523360MX-40 myナンバー錠
27,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする