曜日別特売

MAILBOX MX-43

MAILBOX MX-43 - 田島メタルワーク

開閉音考慮型省スペースタイプ
何列・何段でも組合せが自由です。
扉にはEZクローザーを装備して扉が閉まる際の強い衝撃音を防止します。
黒色ゴムとステンレスの採用でエントランスを演出します。
扉や本体のコーナー部分に樹脂やゴムを採用し、安全性に配慮しました。
投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止にも配慮されています。
角2封筒が収納できます。

用途
本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t
前面:ヘアライン仕上 0.8t 硬質ゴム
扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
差入口プレート:ステンレス ビーズブラスト仕上 0.8t
錠前:myナンバー錠
名札:アクリル樹脂
投入口:262mm×32mm
前入後出
仕様投入・取出口:前入後出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行380材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体高さH(mm)120本体幅(mm)280投入口サイズ(mm)262×32内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61523405MX-43-S myナンバー錠
26,000
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする