MAILBOX MX-43

MAILBOX MX-43 田島メタルワーク

省スペースタイプ
何列・何段でも組合せが自由です。
黒色ゴムとステンレスの採用でエントランスを演出します。
扉や本体のコーナー部分に樹脂やゴムを採用し、安全性に配慮しました。
投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止にも配慮されています。
角2封筒が収納できます。

用途
本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t
前面:ヘアライン仕上 0.8t 硬質ゴム
扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
差入口プレート:ステンレス ビーズブラスト仕上 0.8t
錠前:シリンダー錠
名札:アクリル樹脂
投入口:262mm×32mm
前入後出
仕様投入・取出口:前入後出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行380 材質(扉)ステンレス 錠前シリンダー錠 本体高さH(mm)120 本体幅(mm)280 投入口サイズ(mm)262×32 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61523387 MX-43 シリンダー錠
22,000
17,980
19,778 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,200 / 税込 1,320
北海道地方 1 1,400 / 税込 1,540
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする