曜日別特売

MAILBOX MX-45

MAILBOX MX-45 - 田島メタルワーク

コンビネーションタイプ
何列・何段でも組み合わせが自由で、MX-44・45・46型と互いに組み合わせることができます。
マンションやオフィスビルなど、それぞれの専有面積や郵便量、メイルボックスの設置スペースによって適切な大きさを選び、自由にレイアウトすることができます。

用途
本体:ステンレス NO,4 0.8t
前面:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
差入口プレート:ステンレス ビーズブラスト仕上 0.8t
錠前:シリンダー錠
名札:アクリル樹脂
投入口:270mm×32mm
前入後出
仕様投入・取出口:前入後出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行380材質(扉)ステンレス錠前シリンダー錠本体高さH(mm)300本体幅(mm)300投入口サイズ(mm)270×32内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61523466MX-45HL シリンダー錠
55,000
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする