MAILBOX MX-46
コンビネーションタイプ
何列・何段でも組み合わせが自由で、MX-44・45・46型と互いに組み合わせることができます。
マンションやオフィスビルなど、それぞれの専有面積や郵便量、メイルボックスの設置スペースによって適切な大きさを選び、自由にレイアウトすることができます。
用途
本体:ステンレス NO,4 0.8t
前面:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
差入口プレート:ステンレス ビーズブラスト仕上 0.8t
錠前:myナンバー錠
名札:アクリル樹脂
投入口:270mm×32~80mm
前入後出
仕様投入・取出口:前入後出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行380
材質(扉)ステンレス
錠前myナンバー錠
本体高さH(mm)600
本体幅(mm)300
投入口サイズ(mm)270×32~80
内容量1台
前面:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
差入口プレート:ステンレス ビーズブラスト仕上 0.8t
錠前:myナンバー錠
名札:アクリル樹脂
投入口:270mm×32~80mm
前入後出
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,600 / 税込 ¥ 1,760 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,900 / 税込 ¥ 2,090 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |