田島メタルワーク
MAILBOX MX-68
大型郵便対応
化粧プレートが閉まっているとき、錠前とネームプレートは見えません
フリーストップ機構を備えた取出扉によりらくらく取り出し
用途
本体:ステンレスNo4仕上 0.7t
投入口:ステンレス 焼付塗装 色:ホワイト 0.8t
取出口:ポリカーボネート樹脂
錠前:myナンバー錠
投入取出口:前入前出
仕様
●投入・取出口:前入前出●鍵(あり(鍵種)、なし):myナンバー錠
材質(本体)
ステンレス
材質(扉)
ステンレス
色
ホワイト
本体寸法(mm)奥行
340
本体高さH(mm)
240
本体幅(mm)
360
投入口サイズ(mm)
340×35
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体幅(mm)
本体寸法(mm)奥行
本体高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61523527
MX-68-2W myナンバー錠
360
340
240
¥
43,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61523570
MX-68-3W myナンバー錠
360
340
240
¥
64,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。