MAILBOX MX-8e

MAILBOX MX-8e - 田島メタルワークMAILBOX MX-8e - 田島メタルワーク

大型郵便対応
防雨仕様
ヨコ開き扉
省スペースタイプの多段式メイルボックスです。
施工性に優れ、戸数に合わせて何列・何段でも自由に組み合わせることができます。
投入口から手を入れても簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止も配慮されています。

用途
本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t
扉:ステンレス ヘアライン仕上 クリア焼付塗装 0.8t
差入口プレート:ステンレス エンボス仕上 0.5t
錠前:myナンバー錠
盗難防止フラップ:ポリカーボネート樹脂
投入口:341mm×35.7mm
前入前出
錠前myナンバー錠材質(本体)ステンレス材質(扉)ステンレス仕様投入・取出口:前入前出本体寸法(mm)奥行340本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)341×35.7内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体幅(mm)
本体高さH(mm)
本体寸法(mm)奥行
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61523728MX-8e-3HL myナンバー錠360360340
55,500
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61523746MX-8e-2HL myナンバー錠360240340
37,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする