田島メタルワーク
MAILBOX MX-91
省スペースタイプ
サイズやカラー、扉の開きタイプによる多彩なバリエーションがあります。
建物や設置スペースに合う仕様を自由に選ぶことができます。
用途
箱本体:ステンレス0.6t NO.4仕上・ポリカーボネート樹脂
前面:ポリカーボネート樹脂
前面カバー:ステンレス0.8tブラック塗装
差入口プレート:ポリカーボネート樹脂
差入口プレートカバー:ステンレス0.8tブラック塗装
扉:ステンレス0.8t ブラック塗装
錠前:myナンバー錠
錠:myナンバー錠
投入取出口:前入後出
仕様
●投入・取出口:前入後出●鍵(あり(鍵種)、なし):myナンバー錠
色
ブラック
材質(本体)
ステンレス
本体寸法(mm)奥行
351
材質(扉)
ステンレス
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体高さH(mm)
本体幅(mm)
投入口サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61524114
MX-91-28FBU-2-B myナンバー錠
200
280
264×30
¥
34,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61524139
MX-91-28FBY-2-B myナンバー錠
200
280
264×30
¥
34,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61524157
MX-91-36FBU-2-B myナンバー錠
200
360
344×30
¥
34,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61524175
MX-91-36FBY-2-B myナンバー錠
200
360
344×30
¥
34,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61524358
MX-91-28FBU-3-B myナンバー錠
300
280
264×30
¥
51,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61524376
MX-91-28FBY-3-B myナンバー錠
300
280
264×30
¥
51,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61524394
MX-91-36FBU-3-B myナンバー錠
300
360
344×30
¥
51,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61524419
MX-91-36FBY-3-B myナンバー錠
300
360
344×30
¥
51,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。