田島メタルワーク
MAILBOX MX-91
省スペースタイプ
サイズやカラー、扉の開きタイプによる多彩なバリエーションがあります。
建物や設置スペースに合う仕様を自由に選ぶことができます。
用途
箱本体:ステンレス0.6t NO.4仕上・ポリカーボネート樹脂
扉:ステンレス1.5t
扉カバー:ステンレス0.8t ホワイト塗装
差入口プレート:ステンレス0.8t ホワイト塗装
錠前:myナンバー錠
錠:myナンバー錠
投入取出口:前入前出
仕様
●投入・取出口:前入前出●鍵(あり(鍵種)、なし):myナンバー錠
色
ホワイト
材質(本体)
ステンレス
本体寸法(mm)奥行
332.5
材質(扉)
ステンレス
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体高さH(mm)
本体幅(mm)
投入口サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61524026
MX-91-28FF-3-W myナンバー錠
300
280
264×24
¥
48,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61524044
MX-91-36FF-3-W myナンバー錠
300
360
344×24
¥
48,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61524665
MX-91-28FF-2-W myナンバー錠
200
280
264×24
¥
32,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61524690
MX-91-36FF-2-W myナンバー錠
200
360
344×24
¥
32,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。