田島メタルワーク
MAILBOX MX-92
大型郵便対応
サイズやカラー、扉の開きタイプによる多彩なバリエーションがあります。
建物や設置スペースに合う仕様を自由に選ぶことができます。
用途
箱本体:ステンレス0.6t NO.4仕上・ポリカーボネート樹脂
前面:ポリカーボネート樹脂
前面カバー:ステンレス0.8tホワイト塗装
差入口プレート:ポリカーボネート樹脂
差入口プレートカバー:ステンレス0.8tホワイト塗装
扉:ステンレス0.8t ホワイト塗装
錠前:ラッチロック錠
投入取出口:前入後出
仕様
●投入・取出口:前入後出●鍵(あり(鍵種)、なし):ラッチロック錠
色
ホワイト
材質(本体)
ステンレス
本体寸法(mm)奥行
351
材質(扉)
ステンレス
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体高さH(mm)
本体幅(mm)
投入口サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61524909
MX-92-28FBU-2-W ラッチロック錠
240
280
264×35
¥
31,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61524927
MX-92-36FBU-2-W ラッチロック錠
240
280
344×35
¥
31,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61524945
MX-92-28FBY-2-W ラッチロック錠
240
360
264×35
¥
31,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61524970
MX-92-36FBY-2-W ラッチロック錠
240
360
344×35
¥
31,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61524988
MX-92-28FBU-3-W ラッチロック錠
360
280
264×35
¥
46,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61525006
MX-92-36FBU-3-W ラッチロック錠
360
280
344×35
¥
46,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61525024
MX-92-28FBY-3-W ラッチロック錠
360
360
264×35
¥
46,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61525049
MX-92-36FBY-3-W ラッチロック錠
360
360
344×35
¥
46,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。