田島メタルワーク
MAILBOX MX-101
大型独立タイプで大量の郵便物が収納できます。
ステンレスと黒色ゴムの採用によりエクステリアを演出します。
用途
本体:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t 鏡面仕上 1.0t 防水ゴム
差入口プレート:ステンレス 鏡面仕上 1.5t
取手:硬質ゴム
錠前:カムロック
脚:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t 目地/ネオプレンゴム
投入口:366mm×55mm
前入後出
ポール付
仕様
カムロック
材質(本体)
ステンレス
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61525995
MX-101B
¥
198,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません