田島メタルワーク
MAILBOX MX-102
ポストぐちタイプで大量の郵便物が収納できます。
厚板ステンレスと黒色ゴムの採用でエントランスを演出します。
連結パイプは樹脂製で、壁厚に合わせて調節ができます。
用途
本体:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t 防水ゴム
取手:硬質ゴム
錠前:カムロック
ポストぐち:枠/ステンレス ヘアライン仕上 3.0t 差入口プレート/ステンレス 鏡面仕上 1.5t 硬質ゴム
連結パイプ:ポリエチレン樹脂 2.0t
投入口:368mm×60mm
前入後出
仕様
カムロック
材質(本体)
ステンレス
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61526029
MX-102
¥
165,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
1
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません