MAILBOX MX-20e
大型郵便対応
防雨仕様
ヨコ開き扉
省スペースタイプの多段式メイルボックスです。
施工性に優れ、戸数に合わせて何列・何段でも自由に組み合わせることができます。
投入口から手を入れても簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止も配慮されています。
用途
本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t
扉:ステンレス 白焼付塗装 0.8t
差入口プレート:白焼付塗装 0.8t
錠前:myナンバー錠
盗難防止フラップ:ポリカーボネート樹脂
投入口:341mm×35.7mm
前入前出
仕様投入・取出口:前入前出
色ホワイト
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行340
材質(扉)ステンレス
錠前myナンバー錠
本体高さH(mm)150
本体幅(mm)360
投入口サイズ(mm)341×35.7
内容量1台
扉:ステンレス 白焼付塗装 0.8t
差入口プレート:白焼付塗装 0.8t
錠前:myナンバー錠
盗難防止フラップ:ポリカーボネート樹脂
投入口:341mm×35.7mm
前入前出
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,400 / 税込 ¥ 1,540 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |