田島メタルワーク
MAILBOX MX-302
テラスハウスタイプ
集合・戸建住宅用前入れ前出しタイプです。戸数に合わせて組み合わせることができます。
ステンレスと黒色ゴムの組み合わせの屋外設置可能なタイプです。
角2封筒が収納できます。
用途
本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 硬質ゴム
扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
差入口プレート:ステンレス 鏡面仕上 0.8t
錠前:シリンダー錠
名札:アクリル樹脂
投入口:368mm×37mm
前入前出
仕様
投入・取出口:前入前出
材質(本体)
ステンレス
本体寸法(mm)奥行
300
材質(扉)
ステンレス
錠前
シリンダー錠
本体高さH(mm)
190
本体幅(mm)
393
投入口サイズ(mm)
368×37
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61526510
MX-302 シリンダー錠
¥42,000
¥
31,980
¥35,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
1
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません