MAILBOX MX-303

MAILBOX MX-303 - 田島メタルワーク

前入れ後出しの戸建て用郵便受けです。
集合住宅に最適な連結穴が付いたタイプです。
大型化する郵便物や大量の新聞にも対応できる大容量です。
扉に付いた小窓から一目で郵便物の有無がわかります。
解扉状態を保持することができるフラップステーも装備しています。

用途
本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
投入口側パネル:ステンレス ヘアライン仕上 1.2t
扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t フラップステー ワンタッチロック機構付
投入口:アルミダイキャスト 焼付塗装 350mm×40mm
差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
錠前:myナンバー錠
前入後出
壁付
仕様●投入・取出口:前入後出壁付●鍵(あり(鍵種)、なし):myナンバー錠ヘアライン材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行280材質(扉)ステンレス本体高さH(mm)390本体幅(mm)390投入口サイズ(mm)350×40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61526580MX-303BT-HL myナンバー錠
99,000
73,980
81,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする