曜日別特売

MAILBOX MX-303

MAILBOX MX-303 - 田島メタルワークMAILBOX MX-303 - 田島メタルワーク

ポストぐちタイプの郵便受けです。
大型の郵便物や大量の新聞にも対応できる大容量です。
解扉状態を保持することができるフラップステーも装備しています。

用途
本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 壁仕上面ラス貼り
扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t フラップステー ワンタッチロック機構付
投入口:アルミダイキャスト 焼付塗装 350mm×40mm
差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
錠前:シリンダー錠
前入後出
埋込専用
仕様●投入・取出口:前入後出埋込専用●鍵(あり(鍵種)、なし):シリンダー錠材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行330材質(扉)ステンレス本体高さH(mm)390本体幅(mm)390投入口サイズ(mm)350×40内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61526704MX-303A(B) シリンダー錠ブロンズブラウン
82,500
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61526729MX-303A(S) シリンダー錠シルバーグレー
82,500
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする