田島メタルワーク
MAILBOX MX-310T
集合薄型タイプ
シンプルなフェイスでメールコーナーを演出します。
扉にはクリアー焼付塗装を施したヘアライン仕上げを採用しました。
用途
本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.5t
扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
差入口プレート:ステンレス ミスティー仕上 0.8t
錠前:シリンダー錠
投入口:240mm×40mm
前入前出
錠前
シリンダー錠
材質(本体)
ステンレス
材質(扉)
ステンレス
仕様
投入・取出口:前入前出
本体寸法(mm)奥行
120
本体高さH(mm)
360
本体幅(mm)
280
投入口サイズ(mm)
240×40
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体幅(mm)
本体高さH(mm)
本体寸法(mm)奥行
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61527438
MX-310T シリンダー錠
280
360
120
¥
25,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
1
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません