曜日別特売

MAILBOX MX-310T

MAILBOX MX-310T - 田島メタルワーク

集合薄型タイプ
シンプルなフェイスでメールコーナーを演出します。
扉にはクリアー焼付塗装を施したヘアライン仕上げを採用しました。

用途
本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.5t
扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
差入口プレート:ステンレス ミスティー仕上 0.8t
錠前:myナンバー錠
投入口:240mm×40mm
前入前出
仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行120材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体高さH(mm)360本体幅(mm)280投入口サイズ(mm)240×40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61527429MX-310T myナンバー錠
25,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,600/税込¥1,760
北海道地方1¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする