FUNCTIONBOX FX-CB

FUNCTIONBOX FX-CB 田島メタルワーク

集合メイルボックスと組み合わせて利用できるファンクションユニット。別売りのリターンボックスとの組み合わせも可能です。
クリーンボックス:入居者の方ならどなたでもご利用いただける、前入後出タイプの不要チラシ入れです。

用途
本体:スチール 0.8t 焼付塗装 上部枠/ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 袋掛/スチール Φ5 クロメートメッキ アジャスター付 高さ調整巾0~15mm
扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
錠前:myナンバー錠
材質(本体)スチール 錠前myナンバー錠 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61527474 FX-CB49-HL
119,000
89,980
98,978 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61527490 FX-CB63-HL
119,000
89,980
98,978 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61527499 FX-CB928-HL
119,000
89,980
98,978 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61527508 FX-CB936-HL
119,000
89,980
98,978 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする