曜日別特売
FX-CB49-HL FUNCTIONBOX FX-CB 田島メタルワーク 61527474

FUNCTIONBOX FX-CB

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃16日以内出荷とは
内容量1台注文コード61527474品番FX-CB49-HL
参考基準価格(税別)¥119,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

集合メイルボックスと組み合わせて利用できるファンクションユニット。別売りのリターンボックスとの組み合わせも可能です。
クリーンボックス:入居者の方ならどなたでもご利用いただける、前入後出タイプの不要チラシ入れです。

用途
本体:スチール 0.8t 焼付塗装 上部枠/ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 袋掛/スチール Φ5 クロメートメッキ アジャスター付 高さ調整巾0~15mm
扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
錠前:myナンバー錠
材質(本体)スチール錠前myナンバー錠

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする