曜日別特売

MAILBOX オリオン

MAILBOX オリオン - 田島メタルワークMAILBOX オリオン - 田島メタルワーク

多段式省スペースタイプ
材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。扉は絹のような質感で手垢あとが目立ちにくいDFS仕上です。
一戸あたりの箱寸法がH120×W280×D400の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホール等、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。
投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止にも配慮されています。
角2封筒が収納できます。

用途
本体:フェライト系ステンレス No,4仕上 0.7t
前面・扉:フェライト系ステンレス DFS仕上 0.7t
差入口プレート:フェライト系ステンレス DFS仕上 0.7t
錠前: シリンダー錠
名札:ポリカーボネート樹脂
投入口:252mm×30mm
前入後出
錠前シリンダー錠材質(本体)ステンレス材質(扉)ステンレス仕様投入・取出口:前入後出本体寸法(mm)奥行400本体幅(mm)280投入口サイズ(mm)252×30内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体幅(mm)
本体高さH(mm)
本体寸法(mm)奥行
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61528034F3002-3 シリンダー錠280360400
37,500
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61528068F3002-2 シリンダー錠280240400
25,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする