田島メタルワーク
EZキープボックス KB-S
コンパクトサイズのキープBOXです。
高さが100ミリと小さく、鍵を1~2本収納できます。
郵便受けの中に入れシークレットボックスとしても使用できます。
用途
本体:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t
扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t
錠前:シリンダー錠
材質(本体)
ステンレス
本体寸法(mm)奥行
55
材質(扉)
ステンレス
本体高さH(mm)
100
本体幅(mm)
80
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61528427
TypeS シリンダー錠
¥
13,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません