BIGMAN(ビッグマン)
ボルト抜き
ネジ穴の中で折れたボルトを簡単に抜き取ることができます。
用途
ボルト抜きとして。
材質
45CF
内容量
1本
注意
※ボルト抜き作業は相当に無理をする為、ボルト抜きが折れたり破損することがあります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
下穴ドリル径(mm)
適合ボルト径
適合タップハンドル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61529398
TD-1
52×2×2
4
2
(ミリ)4~6、(インチ)5/32~1/4
M1~M6(#0)
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
61529407
TD-2
60×3.2×3.2
8
3.2
(ミリ)6~8、(インチ)1/4~5/16
M1~M6(#0)
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
61529416
TD-3
68×4×4
14
4
(ミリ)8~11、(インチ)5/16~7/16
M1~M6(#0)
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
61529425
TD-4
74×6.5×6.5
26
6.5
(ミリ)11~14、(インチ)7/16~9/16
M3~M10(#4)
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
61529434
TD-5
84×6.8×6.8
46
6.8
(ミリ)14~19、(インチ)9/16~3/4
M4~M13(#5)
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
61529450
TD-6
86×9.2×9.2
67
9.2
(ミリ)17~24、(インチ)11/16~15/16
M6~M20(#6)
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください