BIGMAN(ビッグマン)
マンボ富士引鏝
散り周り、狭い場所を仕上げる為や、漆喰壁等の散り際押さえに。
用途
漆喰壁の散り際押さえなどに。
材質
刃部:ステンレス鋼●背金:炭素鋼●首部:鉄●柄部:木柄
形状
富士引
寸法(mm)
80×60×175
質量(g)
68
タイプ
薄手0.3mm
板幅(mm)
75
内容量
1丁
注意
※用途にあった鏝をご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61528698
21601
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください