曜日別特売

豆鋸 ストラップ

豆鋸 ストラップ - BIGMAN(ビッグマン)豆鋸 ストラップ - BIGMAN(ビッグマン)豆鋸 ストラップ - BIGMAN(ビッグマン)豆鋸 ストラップ - BIGMAN(ビッグマン)豆鋸 ストラップ - BIGMAN(ビッグマン)豆鋸 ストラップ - BIGMAN(ビッグマン)豆鋸 ストラップ - BIGMAN(ビッグマン)豆鋸 ストラップ - BIGMAN(ビッグマン)

フォールディングタイプ(折込式)豆鋸ですので、鋸刃を鞘に収納でき携帯に大変便利です。切れ味は鋭く、直径20mm程度の枝(生木)が切断可能で、生花・アウトドア・各種レジャー・剪定作業など、幅広い用途に最適です。

用途直径20mm程度の枝(生木)が切断可能。仕様折込鋸寸法(mm)190×18×48質量(g)28タイプストラップ内容量1個
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61528804MB-SBKブラック
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
61528820MB-SBRブラウン
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする