BIGMAN(ビッグマン)
両面ハトメ 20組入
手軽なアルミ製。
用途
補修・補強・制作に。
仕様
ハトメ穴サイズ(mm):8●使用可能な厚み:厚さ2.5mmまで
材質
アルミ
質量(g)
6
番手
#22
入数
両面ハトメ20組入
使用可能材質
厚紙・布・皮革・ビニールなど
内容量
1袋
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61529556
BMM-06
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください