ペンギンモルタル鏝

ペンギンモルタル鏝 - BIGMAN(ビッグマン)ペンギンモルタル鏝 - BIGMAN(ビッグマン)
(1件のレビュー)

抜群の塗りあがり。柄と首は特殊な接着剤で強力接着。首は直径5mmの鋼をインサート。抜群の塗りあがりで長寿命。柄と首は特殊な接着剤で強力接着。首は直径5mmの鋼ピンをインサート。

用途レンガ・タイルの目地など細かい部分を塗ります。 ブロックにモルタルを塗る時に使います。 レンガを積む時に使います。 下地壁を薄く塗ったりセメント壁のツヤ出し・仕上用。材質本体:樹脂(HIPS)●首部:鋼+樹脂●柄部:木柄寸法(mm)275×96×75質量(g)222内容量1丁
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6152866420500
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: モルタル
建設業・工事業

しまった、サイズがデカ過ぎた。(よく見ればよかった)
モルタルを練る時にしか使えない。
その用途においては普通。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする