片面ハトメパンチセット替玉50個入

片面ハトメパンチセット替玉50個入 - BIGMAN(ビッグマン)片面ハトメパンチセット替玉50個入 - BIGMAN(ビッグマン)片面ハトメパンチセット替玉50個入 - BIGMAN(ビッグマン)片面ハトメパンチセット替玉50個入 - BIGMAN(ビッグマン)
(1件のレビュー)

オリジナルファイルなどの表紙作りに。紙バッグなどの穴の補強に。エプロンなどの補強に。補修・補強・制作に。

用途書類とじ・文具・バッグ・靴などに。仕様●ハトメサイズ(mm):7(#20)●ハトメ穴サイズ(mm):7●使用可能な厚み:厚さ2.5mmまで付属品片面ハトメ50個入材質薄鉄板+真鍮メッキ質量(g)216使用可能材質厚紙・布・皮革・ビニールなど内容量1セット
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61529687BMM-03
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-10
用途: ブルーシートを加工して重機のカバーを作る
株式会社シティライフクリエイションサービス業

上手に作業が出来てまずまずの仕上がりに満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする