BIGMAN(ビッグマン)
片面ハトメパンチセット替玉50個入
クリアケースなどの穴の補強に。靴ヒモの穴の補強に。タオルなどの吊り下げ用穴の補強に。補修・補強・制作に。
用途
書類とじ・文具・バッグ・靴などに。
仕様
●ハトメサイズ(mm):4(#5)●ハトメ穴サイズ(mm):4●使用可能な厚み:厚さ2.0mmまで
付属品
片面ハトメ50個入
材質
薄鉄板+真鍮メッキ
質量(g)
117
使用可能材質
厚紙・布・皮革・ビニールなど
内容量
1セット
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61529678
BMM-01
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください