Panasonic(パナソニック)
Let's note QR4 法人モデル(Core i5-1335U/16GB/SSD256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/12.4型/vPro非対応/タッチパネル/バッテリー標準)
高性能2in1モバイル。第13世代 インテル Core i7/i5 プロセッサー搭載。
メモリー容量
16GB
ディスプレイ
12.4型
使用CPU
Core i5-1335U
OS
Win11Pro
SSD
256GB
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61533004
CF-QR4ADAAS
オープン
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください