斎藤撚糸
草刈りコード Hybridチタンコード スパイラル
石の多い場所、壁や木など障害物のきわなどの草刈りに最適。ナイロンとポリエチレンを分子結合させた強靭な素材にさらにチタン粉末を添加。伸びにくく切れにくいので、ナイロンコードの交換の手間が減少します。
用途
草刈用ナイロンコード
材質
共重合ナイロン、ポリエチレン、チタン粉末
形状
四角型・スパイラル型
太さ(mm)
対角3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61535926
97272
1個(40m×1巻)
丸ハードケースドーナッツ巻
40
¥
2,790
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
61535960
97276
1個(0.22m×30本)
差込
0.22
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください